曜日別特売
MPL2102D ヘッドライト センサー付 モノタロウ 14933741

MPL2102D ヘッドライト センサー付 モノタロウ 14933741
MPL2102D ヘッドライト センサー付 モノタロウ 14933741
MPL2102D ヘッドライト センサー付 モノタロウ 14933741
MPL2102D ヘッドライト センサー付 モノタロウ 14933741
MPL2102D ヘッドライト センサー付 モノタロウ 14933741
MPL2102D ヘッドライト センサー付 モノタロウ 14933741
MPL2102D ヘッドライト センサー付 モノタロウ 14933741
MPL2102D ヘッドライト センサー付 モノタロウ 14933741
MPL2102D ヘッドライト センサー付 モノタロウ 14933741
モノタロウ

ヘッドライト センサー付

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード14933741品番MPL2102D
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

センサースイッチが付いているので、手を触れることなくスイッチのON/OFFが可能です。
ノンスリップヘッドバンドを使用し、ヘルメットクリップを4個付属しているので、安心してヘルメットに装着できます。

用途
製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などの暗所作業の照明に
付属品ヘルメットクリップx4個材質(本体)ABS本体質量(g)56(電池別)全光束(Lm)強:120/弱:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×37×40保護等級IPX3光源白色LED適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで使用電池単四電池×2(別売)電源タイプ電池式照射角30°連続点灯時間(時間)強:約3/弱:約4
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※ヘルメットの種類・形状によりヘルメットクリップ使用できない場合があります。
※厚みやクリップの劣化などによっても外れてしまうこともあるため、使用前の点検を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 夜間作業
株式会社アイデア運輸・通信業

軽くて意外と明るい印象でした。
電池の減りが早いので、繰り返し使用出来る電池を準備した方が良いかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする