0826-145T 絶縁ニードルノーズペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14933820

0826-145T 絶縁ニードルノーズペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14933820
0826-145T 絶縁ニードルノーズペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14933820
0826-145T 絶縁ニードルノーズペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14933820
0826-145T 絶縁ニードルノーズペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14933820

絶縁ニードルノーズペンチ (落下防止リング付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード14933820品番0826-145T
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
鍛造により大変頑丈です。
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。
掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤーです(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
中硬線および硬線用の切刃付きです。
長い耐久性と安定した刃先です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。

仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状全長(mm)145質量(g)157ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線多芯:8切断能力(mm)銅多芯:16切断能力(Φmm)中硬線3
注意
※パッケージ無。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする