曜日別特売
1301-160 電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス) 14933908

1301-160 電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス) 14933908
1301-160 電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス) 14933908
1301-160 電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス) 14933908
1301-160 電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス) 14933908

電気技師用ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード14933908品番1301-160
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。
ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。
軟線・中硬線を切断することができます。
精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。
エンドスリーブの圧着も可能です。

用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)112ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
注意
※パッケージ無。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする