曜日別特売
2626-200T 絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14933987

2626-200T 絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14933987
2626-200T 絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14933987
2626-200T 絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14933987
2626-200T 絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14933987
2626-200T 絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14933987

絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード14933987品番2626-200T
参考基準価格(税別)¥12,150販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
くちばし型プライヤーです。
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。
平坦円形の、長いアゴです。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。
スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。

仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5全長(mm)200質量(g)215ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
注意
※パッケージ無。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする