曜日別特売
4921-A31SB 軸用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス) 14934136

4921-A31SB 軸用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス) 14934136
4921-A31SB 軸用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス) 14934136
4921-A31SB 軸用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス) 14934136
4921-A31SB 軸用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス) 14934136
4921-A31SB 軸用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス) 14934136
4921-A31SB 軸用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス) 14934136

軸用精密スナップリングプライヤー (曲)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合シャフト径(Φmm)40-100
全長(mm)210
内容量1丁注文コード14934136品番4921-A31SB
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。
長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。
鍛造により大変頑丈です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
90°ベントヘッド。
スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。
高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。
広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。
先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。
先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。
開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。

用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)全長(mm)210質量(g)272角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)2.3適合シャフト径(Φmm)40-100
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする