005050TLE 高所作業用ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 14934766

005050TLE 高所作業用ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 14934766
005050TLE 高所作業用ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 14934766
005050TLE 高所作業用ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 14934766
005050TLE 高所作業用ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 14934766
005050TLE 高所作業用ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 14934766
005050TLE 高所作業用ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 14934766

高所作業用ツールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14934766品番005050TLE
参考基準価格(税別)¥27,850販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ツールオーガナイザー:高所作業時にツールとアクセサリーを保護・整理。
11個の鋼製Dリング:落下防止ツールの取り付け用に8個、クライミング用品へのバッグ取り付け用に3個 - 左利きにも対応。
様々なアイテムを収納:仕切りのあるメインコンパートメント、ペンホルダー付きの書類/タブレットコンパートメント(DIN A5/10インチ)、4つのサイドポケット。
コードレス電動工具用に外側の金属製固定クリップが2つ、内側の弾性ループが18個。
多機能な蓋:工具を出し入れしやすいロール式、個別ラベリング用の面ファスナーパッチ付き。
強力な合成繊維、内部がゴム製で汚れや泥はねを防止。
5本のゴム足付きプラスチック補強ベースプレート。
高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応。
PPEなし=個人用保護具なし。

質量(kg)1.4容量(L)12耐荷重(kg)10外寸(mm)W370×H250×D150
注意
※画像の工具類は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする