ICO7350031000 ペーパークリップ(100個入) ICO 14935177

ICO7350031000 ペーパークリップ(100個入) ICO 14935177
ICO7350031000 ペーパークリップ(100個入) ICO 14935177
ICO7350031000 ペーパークリップ(100個入) ICO 14935177

ペーパークリップ(100個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)28
内容量1個注文コード14935177品番ICO7350031000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199円となります。
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ハンガリーの文房具メーカー ICO のペーパークリップです。レトロな雰囲気が魅力的なゴールドカラーのクリップは、書類をすっきりとまとめるのに最適です。東欧文房具ならではの、控えめな光沢を持つゴールドカラーが特徴で、デスクワークの気分を高めてくれます。また、パッケージデザインもクラシカルでおしゃれな仕上がりになっています。そのままデスクに置いてお使いいただくのも素敵です。ぜひ、日々の文房具としてご活用ください。材質:スチール。

用途書類をまとめるのに便利なゴールドクリップ です。東欧らしいレトロなデザインで、デスクワークや書類整理をおしゃれに演出できます。寸法(mm)28縦(mm)【クリップ】28横(mm)【クリップ】8繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする