曜日別特売
BLW-26H ロックフォーランチボックス(仕切付) オーエスケー 14937740

ロックフォーランチボックス(仕切付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)95
内容量1個注文コード14937740品番BLW-26H
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

4点ロックでしっかり密閉するので、汁もれをガードします。
軟質シールフタ採用で、パッキンなしでもピタッと密着します。
パッキン不使用だからお手入れ簡単です。
防汚剤「クリンベル」添加で汚れがつきにくいです。
銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。
フタを外して電子レンジOKです。
食器洗浄機・乾燥機使用OKです。

仕様2段材質ポリプロピレン、ポリエチレン、メタクリル樹脂幅(mm)221ブラック容量(mL)(上段)510/(下段)440高さ(mm)95質量(g)297奥行(mm)96サイズ(cm)付属箸:19.5対応食洗機対応・レンジ対応(フタ×)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする