保土ヶ谷電子販売
電波掛時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラウン
シルバー
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14937889
品番
HWC-007RCBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
見やすくて飽きのこないシンプルなデザインがお家にもオフィスにもマッチします。
夜間秒針停止機能付き(PM10:00~AM6:00)で就寝時は秒針の音が気になりません。
材質
プラスチック・ガラス
色
ブラウン
質量(g)
約792
タイプ
ステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源
単3乾電池×1(モニター電池付き)
機能
電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
330×48