HWC-009W 自動点灯機能付き掛時計 保土ヶ谷電子販売 14938108

HWC-009W 自動点灯機能付き掛時計 保土ヶ谷電子販売 14938108
HWC-009W 自動点灯機能付き掛時計 保土ヶ谷電子販売 14938108
HWC-009W 自動点灯機能付き掛時計 保土ヶ谷電子販売 14938108
HWC-009W 自動点灯機能付き掛時計 保土ヶ谷電子販売 14938108
HWC-009W 自動点灯機能付き掛時計 保土ヶ谷電子販売 14938108
HWC-009W 自動点灯機能付き掛時計 保土ヶ谷電子販売 14938108
HWC-009W 自動点灯機能付き掛時計 保土ヶ谷電子販売 14938108

自動点灯機能付き掛時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード14938108品番HWC-009W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

見やすくて飽きのこないシンプルなデザインが、お家にもオフィスにもマッチします。
センサーによる暗時自動点灯機能もついており、夜の暗いお部屋でも時刻が確認できます。強弱オフ切替スイッチ付きです。
滑らかに進む連続秒針機能。

材質プラスチック・ガラスブラウン質量(g)約950タイプ連続秒針電源単3乾電池×1、単2乾電池2×2機能光センサー自動点灯機能・ライトの明るさが調整可能(強→弱→OFF)電池寿命時計用:約1年、ライト用:約6ヶ月以上(明るさ「強」の場合)、約12か月以上(明るさ「弱」の場合)※電池寿命はライトの使用時間によって異なります。外寸(外径Φ×奥行D)(mm)330×53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする