保土ヶ谷電子販売
報時機能付き振り子時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14938117
品番
HWC-Y027W-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
正時にメロディー音で報時します。
夜間は音が鳴らないので眠りを妨げません。
材質
プラスチック・ガラス
色
ブラウン
質量(g)
約1032
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×4(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×453×68
機能
連続秒針・夜間鳴り止め・正時メロディー時報
電池寿命
時計:約10ヶ月、振子:約7ヶ月、メロディー報時:約7ヶ月(アルカリ電池推奨)