保土ヶ谷電子販売
コンパクト型デジタル時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14938476
品番
HT-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
携帯に便利な折りたたみ式のデジタルクロックです。
とてもコンパクトなので旅行などにもおすすめです。
材質
プラスチック・ガラス
色
ブラック
質量(g)
約70
電源
CR2025×1(モニター電池付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【折り畳み時】78×86×13【スタンド使用時】69×86×78
表示
デジタル
機能
電子音アラーム・スヌーズ・温度計・カレンダー表示・デイカウンター機能・モニター用電池付
電池寿命
約1年