曜日別特売
HT-009RC 温度湿度表示付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938519

HT-009RC 温度湿度表示付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938519
HT-009RC 温度湿度表示付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938519
HT-009RC 温度湿度表示付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938519
HT-009RC 温度湿度表示付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938519
HT-009RC 温度湿度表示付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938519
HT-009RC 温度湿度表示付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938519
HT-009RC 温度湿度表示付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938519
HT-009RC 温度湿度表示付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938519

温度湿度表示付き電波時計

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1台注文コード14938519品番HT-009RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

時刻修正不要の、電波受信機能付きのデジタルクロックです。
温・湿度計付きなので、お部屋の環境管理にもお使いいただけます。

材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約175電源単4乾電池×3(モニター電池付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×118×58表示デジタル機能電波時計・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・ライト電池寿命アルカリ電池使用時約18ヶ月、マンガン電池使用時約12ヶ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする