曜日別特売
ADR-51 アデリア・レトロ Newキャニスター タマハシ 14940926

本体

ADR-51 アデリア・レトロ Newキャニスター タマハシ 14940926
ADR-51 アデリア・レトロ Newキャニスター タマハシ 14940926

アデリア・レトロ Newキャニスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプアリス注文コード14940926品番ADR-51
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お菓子やお砂糖、コーヒー豆などのストックに。木蓋の木目は自然が生み出した風合いをお楽しみいただけます。
鉄にガラス質の膜を高温で焼きつけたホーローは、耐酸性・保温性・耐熱性に優れています。表面がガラス質なので酸や塩分に強く、色移りもなく衛生的です。

材質ほうろう用鋼板・天然木寸法(mm)約10.8×10.8×11.13容量(mL)約750質量(g)約326タイプアリス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする