ヤマショウ
ワッペンキャップA ネイビー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14941380
品番
YYB-022NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
様々なシーンで使えるメッシュキャップ。シール+ワッペンのキャップで作業をオシャレに。
用途
外出時など
材質
本体:綿100% メッシュ:ポリエステル100%
寸法(mm)
200×260×130
適合頭囲(cm)
約55~60
注意
※着用によりお肌の変化を感じた時は使用しないでください。
※選択中に色落ちする場合がありますので、他のものと分けて洗ってください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※火気には近づけないでください。