曜日別特売
26906 半袖ポロシャツ クロダルマ 14955958

26906 半袖ポロシャツ クロダルマ 14955958
26906 半袖ポロシャツ クロダルマ 14955958

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード14955958品番26906
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

3シーズン着用可能なストレスフリーの男女兼用ユニフォームです。長袖ポロシャツと半袖ポロシャツには両脇に消臭テープ採用しております。

ネイビーサイズ3L胸囲(cm)118着丈(cm)74裄丈(cm)49素材ポリエステル100%(トリコット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする