クロダルマ
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
グレー
ネイビー
グレー
キャメル
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14956369
品番
259071
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れ、環境負荷が少なく退色しにくい黒原着糸を採用しております。エアセンサー896シリーズとのセットアップが可能です。
色
グレー
サイズ
S
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
62
素材
綿56%、ポリエステル40%、ポリウレタン4%