259071 長袖ジャンパー クロダルマ 14956421

259071 長袖ジャンパー クロダルマ 14956421
259071 長袖ジャンパー クロダルマ 14956421
259071 長袖ジャンパー クロダルマ 14956421
259071 長袖ジャンパー クロダルマ 14956421

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グレー
サイズ4L
内容量1着注文コード14956421品番259071
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ストレッチ性に優れ、環境負荷が少なく退色しにくい黒原着糸を採用しております。エアセンサー896シリーズとのセットアップが可能です。

グレーサイズ4L胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)65着丈(cm)72素材綿56%、ポリエステル40%、ポリウレタン4%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする