曜日別特売
25903 長袖ポロシャツ クロダルマ 14957471

25903 長袖ポロシャツ クロダルマ 14957471
25903 長袖ポロシャツ クロダルマ 14957471
25903 長袖ポロシャツ クロダルマ 14957471
25903 長袖ポロシャツ クロダルマ 14957471

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1着注文コード14957471品番25903
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

植物由来の環境配慮素材PTT繊維を採用したポロシャツになります。優れた吸汗速乾性で快適な着心地、左袖にはペン差しも装備しています。

ネイビーサイズS胸囲(cm)94肩幅(cm)42袖丈(cm)56着丈(cm)65素材ポリエステル100%(鹿の子)(リサイクルPET約80%・植物由来エコ素材約20%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする