26903 半袖ポロシャツ クロダルマ 14957735

26903 半袖ポロシャツ クロダルマ 14957735
26903 半袖ポロシャツ クロダルマ 14957735
26903 半袖ポロシャツ クロダルマ 14957735

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1着注文コード14957735品番26903
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

植物由来の環境配慮素材PTT繊維を採用したポロシャツになります。優れた吸汗速乾性で快適な着心地、左袖にはペン差しも装備しています。

ブルーサイズLL胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)72素材ポリエステル100%(鹿の子)(リサイクルPET約80%・植物由来エコ素材約20%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする