47419 長袖アンダーレイヤー クロダルマ 14958241

47419 長袖アンダーレイヤー クロダルマ 14958241
47419 長袖アンダーレイヤー クロダルマ 14958241
47419 長袖アンダーレイヤー クロダルマ 14958241
47419 長袖アンダーレイヤー クロダルマ 14958241

長袖アンダーレイヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
メイサイシルバー
内容量1枚注文コード14958241品番47419
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

4大汗臭・加齢臭を分解消臭する消臭糸採用し、優れたストレッチ性と通気性、軽量・接触冷感で快適な着用感です。エアセンサー史上最薄アンダーレイヤーです。

メイサイシルバーサイズ3L胸囲(cm)112~120身長(cm)175~185素材ナイロン86%、ポリウレタン14%(ベア天竺メッシュ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする