クロダルマ
アンダーパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
3L
L
LL
M
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14958277
品番
47420
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
4大汗臭・加齢臭を分解消臭する消臭糸採用し、優れたストレッチ性と通気性、軽量・接触冷感で快適な着用感です。エアセンサー史上最薄アンダーレイヤーです。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
94~104
身長(cm)
175~185
素材
ナイロン86%、ポリウレタン14%(ペア天竺メッシュ)、膝上メッシュ:ポリエステル87%・ポリウレタン13%