曜日別特売
258921 高視認長袖ジャンパー クロダルマ 14958496

258921 高視認長袖ジャンパー クロダルマ 14958496
258921 高視認長袖ジャンパー クロダルマ 14958496
258921 高視認長袖ジャンパー クロダルマ 14958496
258921 高視認長袖ジャンパー クロダルマ 14958496

高視認長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7L
オレンジ
内容量1着注文コード14958496品番258921
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高視認性安全服クラス2を取得したオレンジ長袖ジャンパーです。前後、腕部に反射テープを施し視認性をさらに強化し、暑さ対策のサイドファン仕様、保冷剤ポケットも装備しています。

オレンジサイズ7L胸囲(cm)168着丈(cm)74裄丈(cm)90素材ポリエステル100%(高密度タフタ)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする