曜日別特売
258941 ハーネス対応長袖ジャンパー クロダルマ 14959598

258941 ハーネス対応長袖ジャンパー クロダルマ 14959598
258941 ハーネス対応長袖ジャンパー クロダルマ 14959598
258941 ハーネス対応長袖ジャンパー クロダルマ 14959598
258941 ハーネス対応長袖ジャンパー クロダルマ 14959598

ハーネス対応長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
シルバー
内容量1着注文コード14959598品番258941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高所での安全な作業をサポートするハーネス対応の長袖ジャンパー。サイドファン仕様、保冷剤ポケット装備でより快適な作業ができます。

シルバーサイズ4L胸囲(cm)142肩幅(cm)57袖丈(cm)62.5着丈(cm)74素材ポリエステル65%、綿35%(ツイル)(ACコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする