曜日別特売
268961 半袖ジャンパー クロダルマ 14960045

268961 半袖ジャンパー クロダルマ 14960045
268961 半袖ジャンパー クロダルマ 14960045

半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
キャメル
内容量1着注文コード14960045品番268961
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストレッチ性に優れたサイドファン仕様で環境負荷が少なく退色しにくい黒原着糸を採用しています。907シリーズのスラックス、カーゴパンツとのセットアップが可能です。

キャメルサイズL胸囲(cm)124肩幅(cm)47袖丈(cm)25着丈(cm)68素材綿56%、ポリエステル40%、ポリウレタン4%
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする