クロダルマ
メッシュベスト
商品レビューを投稿する
サイズ
F
S
F
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14960255
品番
26534
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
夏の作業を快適にする背中と両脇に保冷剤用ポケットを装備したストレッチ性、通気性に優れた保冷剤専用メッシュベストです。
色
ブラック
サイズ
F
胸囲(cm)
88~112
身長(cm)
165~175
素材
ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)
注意
※保冷剤は付属しておりません