クロダルマ
メッシュベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
O
S
F
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14960271
品番
26534
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
夏の作業を快適にする背中と両脇に保冷剤用ポケットを装備したストレッチ性、通気性に優れた保冷剤専用メッシュベストです。
色
ブラック
サイズ
O
胸囲(cm)
108~112
身長(cm)
175~185
素材
ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)
注意
※保冷剤は付属しておりません