DG133 ハイブリッドニッカカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 14960648

DG133 ハイブリッドニッカカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 14960648
DG133 ハイブリッドニッカカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 14960648

ハイブリッドニッカカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)66~74
サイズS
内容量1枚注文コード14960648品番DG133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐久性の高い本体と伸縮性に優れた膝下切替部、軽量でゆったりしたシルエットとストレッチ性、快適さを追求したハイブリッドニッカーゴパンツです。

ブラックサイズS股下(cm)63ウエスト(cm)66~74素材身頃部分・ナイロン95%、ポリウレタン5%(タスラン)目付(110g/m2)、膝下切替部分:ポリエステル95%/ポリウレタン5%(ベア天)目付(150g/m2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする