DS-RF75NYBU 大型ディスプレイスタンド(ハンドル昇降) 一ノ坪 14961260

DS-RF75NYBU 大型ディスプレイスタンド(ハンドル昇降) 一ノ坪 14961260
DS-RF75NYBU 大型ディスプレイスタンド(ハンドル昇降) 一ノ坪 14961260
DS-RF75NYBU 大型ディスプレイスタンド(ハンドル昇降) 一ノ坪 14961260
DS-RF75NYBU 大型ディスプレイスタンド(ハンドル昇降) 一ノ坪 14961260

大型ディスプレイスタンド(ハンドル昇降)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード14961260品番DS-RF75NYBU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ハンドルを回して高さ調節ができるハンドル昇降式の大型ディスプレイスタンドです。左右どちらでも取付可能なハンドルは工具を必要とせず抜き差しが可能です。また、不要時は背面に保管することができます。
パソコンやその他デバイスを置く事ができる幅広の棚板を1枚標準装備しています。

仕様●ディスプレイセンター位置(mm ):1220~1570●ディスプレイ取付ネジピッチ(mm ):縦:200~600、横:400/600/800/1000●対応ディスプレイサイズ(インチ):55~86●棚板取付高さ調節(mm ):620●積載質量(kg):~80材質アルミ、スチール寸法(mm)幅1263×奥行790×高さ1535~1885質量(kg)ハンドル込み37塗装サテンブラック粉体塗装
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする