Reelex
チャイルドチェックリール 2個セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
14966466
品番
BRS-606XEJ2
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
設置工事不要で車内の置き去り防止確認に使用可能です。
マグネットで鉄面等に取り付け可能です。
テープの収納は便利な自動巻きです。
テープロックで引き出したテープを任意の位置で固定できます。
材質
本体:ABS樹脂、ベルト:ポリエチレン
ベルト長さ(m)
6
ベルト色
黄
関連資料:
(4.33MB)
取扱説明書:
(0.25MB)
注意
※ダッシュボードの上など高温になる場所で保管しないでください。
※本製品は園児の置き去りを完全に防止するものではありません。
※設置者以外で、車内に人がいる状態では使用しないでください。
※本製品を取り付けた状態のまま走行しないでください。
※子供の手の届く場所にはおかないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません