SKPB-25 クラフト紙製マチ付き大型紙袋 ホワイトバリーン 14967114

 

SKPB-25 クラフト紙製マチ付き大型紙袋 ホワイトバリーン 14967114
SKPB-25 クラフト紙製マチ付き大型紙袋 ホワイトバリーン 14967114
SKPB-25 クラフト紙製マチ付き大型紙袋 ホワイトバリーン 14967114
SKPB-25 クラフト紙製マチ付き大型紙袋 ホワイトバリーン 14967114
SKPB-25 クラフト紙製マチ付き大型紙袋 ホワイトバリーン 14967114
SKPB-25 クラフト紙製マチ付き大型紙袋 ホワイトバリーン 14967114

クラフト紙製マチ付き大型紙袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)610×465×130(仕上長×胴幅×底幅/平置)
610×465×130(仕上長×胴幅×底幅/平置)
400×635×270(仕上長×胴幅×底幅/平置)
410×655×290(仕上長×胴幅×底幅/平置)
430×800×260(仕上長×胴幅×底幅/平置)
430×800×280(仕上長×胴幅×底幅/平置)
435×525×220(仕上長×胴幅×底幅/平置)
440×840×320(仕上長×胴幅×底幅/平置)
450×740×260(仕上長×胴幅×底幅/平置)
450×900×330(仕上長×胴幅×底幅/平置)
455×715×320(仕上長×胴幅×底幅/平置)
455×950×320(仕上長×胴幅×底幅/平置)
470×665×330(仕上長×胴幅×底幅/平置)
400×790×310(仕上長×胴幅×底幅/平置)
475×660×305(仕上長×胴幅×底幅/平置)
480×580×240(仕上長×胴幅×底幅/平置)
500×700×250(仕上長×胴幅×底幅/平置)
520×860×340(仕上長×胴幅×底幅/平置)
530×660×210(仕上長×胴幅×底幅/平置)
570×540×180(仕上長×胴幅×底幅/平置)
600×450×120(仕上長×胴幅×底幅/平置)
600×855×290(仕上長×胴幅×底幅/平置)
600×900×330(仕上長×胴幅×底幅/平置)
605×840×320(仕上長×胴幅×底幅/平置)
605×950×320(仕上長×胴幅×底幅/平置)
620×800×250(仕上長×胴幅×底幅/平置)
620×950×380(仕上長×胴幅×底幅/平置)
630×800×280(仕上長×胴幅×底幅/平置)
630×800×340(仕上長×胴幅×底幅/平置)
630×810×360(仕上長×胴幅×底幅/平置)
650×660×210(仕上長×胴幅×底幅/平置)
660×620×210(仕上長×胴幅×底幅/平置)
670×540×150(仕上長×胴幅×底幅/平置)
680×495×140(仕上長×胴幅×底幅/平置)
680×570×190(仕上長×胴幅×底幅/平置)
710×750×260(仕上長×胴幅×底幅/平置)
730×860×340(仕上長×胴幅×底幅/平置)
内容量1式(100枚)注文コード14967114品番SKPB-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。
低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。

用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋寸法(mm)610×465×130(仕上長×胴幅×底幅/平置)構造クラフト紙2層坪量(g/m2)75寸法(縦×横×高さ)(mm)130×335×610、130×335×515(段ボール規格換算)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする