曜日別特売
00442624 トパック ゴミ袋T オザックス 14969336

トパック ゴミ袋T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)70
厚さ(mm)0.032
寸法(mm)800×900
内容量1冊(30枚)注文コード14969336品番00442624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

3層タイプなので引張り・つき刺し強度が強いです。
10 枚一束で入っているので個分けして使えます。
厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤード、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評のゴミ袋です。

用途
外食、小売、食品工場、印刷パッケージ、メディカル、工場、農場、環境、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
容量(L)70厚さ(mm)0.032材質HD+LD+HD寸法(mm)800×900アズワン品番65-1923-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする