曜日別特売
#13 剪定鋏 フェルコ 14970149

剪定鋏

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード14970149品番#13
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

全長が270mmと大きく、両手で握れる専用設計のスペシャルモデルです。
アングルヘッド、曲線ハンドルを採用。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。

用途生木等の剪定作業に全長(mm)270質量(g)310切断対象生木等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする