ANEX
精密ドライバー5本組 マグキャッチPICO付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14971366
品番
No.3450-S2
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
業界最小のマグキャッチ!
用途
着磁、脱磁などに
先端形状
プラス・マイナス
材質(グリップ)
アセチ
質量(g)
96
刃先マグネット
あり
セット内容
マグキャッチPICO、精密ドライバー +00×50、+0×75、-1.8×50、-2.5×50、-3.0×75、収納ケース
材質
精密ドライバー:ニッケル、クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ハンドル:アセチ マグキャッチPICO:本体:PC 磁石:ネオジム磁石
寸法(mm)
200×43×38
商品構成
セット品