ネタフィム
圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14971707
品番
21520-001300
在庫数量:残り35点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
アウトレット
¥82
¥
66
バスケットに入れる
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途
灌水用資材
色
青
タイプ
PCJ-LCNL
圧力
停止:0.12bar
水圧
適合:0.7~4.0bar
吐出量(L/H)
3