ネタフィム
圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
ライトブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14971750
品番
21520-004400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。
用途
灌水用資材
色
ピンク
タイプ
PCJ-HCNL
圧力
停止:0.18bar
水圧
適合:1.5~4.0bar
吐出量(L/H)
2