曜日別特売
70620-001220 120メッシュディスクセット赤 ネタフィム 14972800

70620-001220 120メッシュディスクセット赤 ネタフィム 14972800
70620-001220 120メッシュディスクセット赤 ネタフィム 14972800
70620-001220 120メッシュディスクセット赤 ネタフィム 14972800

120メッシュディスクセット赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14972800品番70620-001220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤)のディスクです。

用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤)タイプスーパーメッシュ120寸法(inch)1”&1 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする