曜日別特売
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568

RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568
RSD-S545AGG 収納チェスト ルームス 5段 ワイド サンカ 14974568

収納チェスト ルームス 5段 ワイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
オールグレージュ
内容量1台注文コード14974568品番RSD-S545AGG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。
引出しは軽くて出し入れ楽々。
前板が光沢のないマットな色合い。
工具不要で組み立てカンタン。
脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

用途
収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして
段数5オールグレージュ幅(mm)540奥行(mm)420高さ(mm)1070材質ポリプロピレン質量(kg)7.1耐荷重(kg)天板約1.5、引出し1段あたり約2 (※下段から重いものを入れてご使用ください。)棚段5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×420×1070組立時間約20-30分収納の目安セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚(1段あたり)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)480×362×165
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする