RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645

RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645
RC1210 骨盤サポートチェア ドリームウェア 14975645

骨盤サポートチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1個注文コード14975645品番RC1210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

骨盤を支えてしっかりホールド。
背骨を正しい状態に保ち身体にかかる負担を軽減。
いつでもどこでも使用可能。
あぐらの姿勢もしっかりサポート。
猫背になりがちなあぐらも骨盤サポート。

用途骨盤サポート、姿勢矯正、骨盤クッションとしてブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×325×315材質構造部:ポリアミド、クッション材:ポリウレタン、張り材:ポリエステル100%質量(kg)0.92サイズL張地ポリエステル100%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×325×315部材ポリアミド対象大人(主に男性向け)適応体重(kg)約100まで材質(クッション)ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする