ドリームウェア
骨盤サポートチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
レッド
レッド
グレー
ブラック
サイズ
M
S
M
L
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14975654
品番
RC1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
骨盤を支えてしっかりホールド。
背骨を正しい状態に保ち身体にかかる負担を軽減。
いつでもどこでも使用可能。
あぐらの姿勢もしっかりサポート。
猫背になりがちなあぐらも骨盤サポート。
用途
骨盤サポート、姿勢矯正、骨盤クッションとして
色
レッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
405×325×315
材質
構造部:ポリアミド、クッション材:ポリウレタン、張り材:ポリエステル100%
質量(kg)
0.92
サイズ
M
張地
ポリエステル100%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×325×315
部材
ポリアミド
対象
大人(主に女性向け)
適応体重(kg)
約100まで
材質(クッション)
ポリウレタン