NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519

NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519
NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519
NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519
NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519
NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519
NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519
NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519
NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519
NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519
NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519
NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519
NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519
NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519
NK-2709 折りたたみ畳ベッド 中居木工 14976519

折りたたみ畳ベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズシングル
内容量1台注文コード14976519品番NK-2709
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

細部までこだわり抜いた折りたたみベッド。
床面にはい草を使用した畳素材の折りたたみベッドフレーム。
スプリング式のため折りたたみは驚くほどスムーズに。
掘り込み式の持ち手 邪魔にならないすっきりデザイン。
畳屋カーペットの上でも跡がつきにくい仕様。
丸みを持たせたデザインで怪我防止の安全設計。
折りたたんだ際は独立式で立つ仕様。
キャスター付で掃除の際もラクラク。
折りたたみ時に指を挟みこんで怪我をしないよう配慮した安全の設計。

用途ロータイプ材質フレーム:ラバーウッド(ウレタン塗装)、畳床面:畳(い草)/ひのきサイズシングル種類折りたたみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)945×1990×270機能キャスター付折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×945×1140
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする