曜日別特売
EXKN125-C 3P 20AN 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム 14977045

EXKN125-C 3P 20AN 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム 14977045
EXKN125-C 3P 20AN 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム 14977045
EXKN125-C 3P 20AN 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム 14977045
EXKN125-C 3P 20AN 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム 14977045
EXKN125-C 3P 20AN 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム 14977045

単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)20
フレーム(AF)100
内容量1台注文コード14977045品番EXKN125-C 3P 20AN
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
質量(kg)0.74定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×86定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3フレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする