曜日別特売
EXN225 3P 175AN 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム 14977149

EXN225 3P 175AN 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム 14977149
EXN225 3P 175AN 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム 14977149
EXN225 3P 175AN 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム 14977149
EXN225 3P 175AN 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム 14977149
EXN225 3P 175AN 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム 14977149

単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)175
フレーム(AF)225
内容量1台注文コード14977149品番EXN225 3P 175AN
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
質量(kg)2.2定格電流(A)175寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×165×85定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3フレーム(AF)225RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする