曜日別特売
GSXK125-C 3P 40A 漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム 14977334

GSXK125-C 3P 40A 漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム 14977334
GSXK125-C 3P 40A 漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム 14977334
GSXK125-C 3P 40A 漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム 14977334
GSXK125-C 3P 40A 漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム 14977334
GSXK125-C 3P 40A 漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム 14977334

漏電警報付配線用遮断器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)40
フレーム(AF)100
定格使用電圧(V)200-440
内容量1台注文コード14977334品番GSXK125-C 3P 40A
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980
質量(kg)0.84定格電流(A)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×86定格感度電流(mA)100・200・500切替フレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC200V 35/18 、AC440V 10/5定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする