曜日別特売
EB-30E 3P20A30MA 漏電遮断器 日立産機システム 14977806

EB-30E 3P20A30MA 漏電遮断器 日立産機システム 14977806
EB-30E 3P20A30MA 漏電遮断器 日立産機システム 14977806
EB-30E 3P20A30MA 漏電遮断器 日立産機システム 14977806
EB-30E 3P20A30MA 漏電遮断器 日立産機システム 14977806
EB-30E 3P20A30MA 漏電遮断器 日立産機システム 14977806

漏電遮断器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)30
内容量1台注文コード14977806品番EB-30E 3P20A30MA
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)0.4定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする