CSD0121 ACクロスファン FE-03029-AFB 100V  Φ30 ローヤル電機 14979206

ACクロスファン FE-03029-AFB 100V Φ30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード14979206品番CSD0121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。

材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.22/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.5/1.7(±10%)騒音レベル(dB(A))41/42(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3200入力(W)11.6/10.3最大静圧(Pa)13.0/20.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
注意
※この商品は日本国内での使用を想定しております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする