TR-BEB002-BK 自転車用エクステンションバー トライメイト 14979504

 

TR-BEB002-BK 自転車用エクステンションバー トライメイト 14979504
TR-BEB002-BK 自転車用エクステンションバー トライメイト 14979504

自転車用エクステンションバー

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14979504品番TR-BEB002-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

自転車用エクステンションバーです。
スマホホルダーやライトなどの取付が可能です。

材質アルミニウム合金、ゴム長さ(mm)200ブラック径(Φmm)22幅×長さ(mm)22×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: ドロップハンドルに使用
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ランドナーのドロップハンドルにサイコンやライトやスマホホルダーを取り付けたかったので試しに購入した。付属の樹脂バンド(大)を装着してからプライヤーで挟んだうえでヘックスボルトを入れると取り付けが簡単。200mmのアルミパイプなのでアイテムが全部取り付け出来るし案外しっかりしている。他社サイトの商品より安価なので、複数の自転車に追加購入し取り付けるつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 14979504
2023-04-15
用途: イージーグリップを取り付けて使用。
その他業種

サイズ感もよく、グリップを取り付けてサドルにフィットしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする