曜日別特売
HNCS8 小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム 14980125

 

HNCS8 小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム 14980125
HNCS8 小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム 14980125
HNCS8 小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム 14980125
HNCS8 小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム 14980125
HNCS8 小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム 14980125

小形六角ナット SUS304 細目 薄型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8
ねじピッチ1
内容量1個注文コード14980125品番HNCS8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。

材質SUS304ねじピッチ1ねじの種類ナット寸法B(mm)10寸法T(mm)4ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする