BEAVER(ビーバー)
シリンダー錠 南京錠 NO.1000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
呼び寸法
40
20
35
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14980414
品番
5B1515
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
用途
学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。
材質(本体)
真鍮
呼び寸法
40
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
21
キー数
3個(付属)
ロック
南京錠/シリンダー錠
材質(吊)
真鍮