曜日別特売
- 植物活力剤 観葉植物用 TOMSON(トムソン) 14983424

植物活力剤 観葉植物用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(35mL×10本)注文コード14983424品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

観葉植物用活力剤
窒素8 リン酸5 加里3の液剤を700倍に希釈
ホウ素、マンガン、鉄、亜鉛等微量要素入り

用途植物用活力剤容量(mL)35×10P適合作物観葉植物
注意
※キャップの先端をハサミで切り取るか指でねじり切ってください。
※根元から少し離れたところに差し込んでください。
※1年を通じて、5号鉢(15cm)を目安に2~3本与えてください。
※活力剤ですので、肥料と合わせてご使用ください。
※お子様の手の届かないところに保管して下さい。
※誤飲した場合は、水を飲み、異常が見られる時は医師にご相談ください。
※直射日光を避け、冷暗所に保管してくだい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14983424
2024-05-22
用途: 観葉植物の手入れ

小さく安い観葉植物を春先に購入し夏に少しでも大きく育てて行くのを趣味としています。結構葉っぱとかが元気になったような気がします。げんきなものは鉢に指して2日3日で消費します、元気のないもや大きく育っているものは消費が少なくまるで栄養ドリンクを飲んでるようで面白いです・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする